Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle de carrossier
Rondelle de carrossier - 1
Rondelle de carrossier - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle de carrossier

Conforme DIN 522, acier zingué (A2K)

  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 72 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Normes Pour vis Diamètre intérieur Diamètre extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
041110 20
DIN 522 M10 10,5 mm 20 mm
041110 16
DIN 522 M10 10 mm 16 mm
5000 pcs
041110 22
DIN 522 M10 10 mm 20 mm
1000 pcs
041110 25
DIN 522 M10 10,5 mm 25 mm
041110 303
DIN 522 M10 10,5 mm 30 mm
100 pcs
041110 304
DIN 522 M10 10,5 mm 30 mm
100 pcs
041112 40
DIN 522 M12 13 mm 40 mm
041112 30
DIN 522 M12 13 mm 32 mm
041112 50
DIN 522 M12 13 mm 50 mm
041114 40
DIN 522 M14 15 mm 40 mm
041114 30
DIN 522 M14 15 mm 30 mm
041114 404
DIN 522 M14 15 mm 40 mm
50 pcs
041114 45
DIN 522 M14 15 mm 45 mm
100 pcs
041114 50
DIN 522 M14 15 mm 50 mm
100 pcs
041116 40
DIN 522 M16 17 mm 40 mm
041116 50
DIN 522 M16 17 mm 50 mm
100 pcs
04113 10
DIN 522 M3 3,2 mm 10 mm
200 pcs
041116 504
DIN 522 M16 17 mm 50 mm
100 pcs
04114 20
DIN 522 M4 4,3 mm 20 mm
04115 15
DIN 522, WN 411 M5 5,3 mm 15 mm
04115 25
DIN 522 M5 5,3 mm 25 mm
100 pcs
04115 30
DIN 522 M5 5,3 mm 30 mm
04116 15
DIN 522 M6 6,4 mm 15 mm
04116 20
DIN 522 M6 6,4 mm 20 mm
04116 201
DIN 522, WN 411 M6 6,4 mm 20 mm
2000 pcs
04116 301
DIN 522 M6 6,4 mm 30 mm
500 pcs
04116 302
DIN 522 M6 6,4 mm 30 mm
100 pcs
04116 40
DIN 522 M6 6,4 mm 40 mm
04116 403
DIN 522 M6 6,4 mm 40 mm
100 pcs
04117 25
DIN 522 M7 7,4 mm 25 mm
04117 20
DIN 522 M7 7,4 mm 20 mm
04118 16
DIN 522 M8 8,4 mm 16 mm
100 pcs
04118 20
DIN 522 M8 8,4 mm 20 mm
04118 243
DIN 522 M8 8,4 mm 25 mm
100 pcs
04118 25
DIN 522 M8 8,4 mm 25 mm
04118 252
DIN 522 M8 8,4 mm 25 mm
100 pcs
04118 301
DIN 522 M8 8,4 mm 30 mm
500 pcs
04118 30
DIN 522 M8 8,4 mm 30 mm
04118 302
DIN 522 M8 8,4 mm 30 mm
100 pcs
04118 40
DIN 522 M8 8,4 mm 40 mm
041110 222
DIN 522 M10 10,5 mm 22 mm
041118 453
DIN 522 M18 19 mm 45 mm
041116 303
DIN 522 M16 17 mm 30 mm
100 pcs
041112 504
DIN 522 M12 13 mm 50 mm
100 pcs
041118 553
DIN 522 M18 19 mm 55 mm
041120 402
DIN 522 M20 21 mm 40 mm
041130 604
DIN 522 M30 31 mm 60 mm
04114 15
DIN 522 M4 4,3 mm 15 mm
041124 604
DIN 522 M24 25 mm 60 mm
041124 502
DIN 522 M24 25 mm 50 mm
041120 556
DIN 522 M20 21 mm 55 mm
0411205025
DIN 522 M20 21 mm 50 mm
04116 253
DIN 522 M6 6,4 mm 25 mm
04118 161
DIN 522 M8 8,4 mm 16 mm
100 pcs
041110 40
DIN 522 M10 10,5 mm 40 mm
100 pcs
041112 404
DIN 522 M12 13 mm 40 mm
100 pcs
04113 20
DIN 522 M3 3,2 mm 20 mm
200 pcs
04114 12
DIN 522 M4 4,3 mm 12 mm
500 pcs
041116 503
DIN 522 M16 17 mm 50 mm
041110 24
DIN 522 M10 10,5 mm 24 mm
04116 18
DIN 522 M6 6,4 mm 18 mm
100 pcs
04116 202
DIN 522 M6 6,4 mm 20 mm
100 pcs
04116 30
DIN 522 M6 6,4 mm 30 mm
04116 25
DIN 522 M6 6,4 mm 25 mm
100 pcs
04118 24
DIN 522 M8 8,4 mm 25 mm
100 pcs
041118 505
DIN 522 M18 19 mm 50 mm
041110 30
DIN 522 M10 10,5 mm 30 mm
04114 25
DIN 522, WN 411 M4 4,3 mm 25 mm
2000 pcs
04116 402
DIN 522, WN 411 M6 6,4 mm 40 mm
500 pcs
04115 20
DIN 522 M5 5,3 mm 20 mm
041112 26
DIN 522 M12 13 mm 26 mm
100 pcs
041120 60
DIN 522 M20 21 mm 60 mm
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
Information on price display