Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle ressort conique, type 3L, en acier revêtement Zintek 200
Rondelle ressort conique, type 3L, en acier revêtement Zintek 200 - 1
Rondelle ressort conique, type 3L, en acier revêtement Zintek 200 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle ressort conique, type 3L, en acier revêtement Zintek 200

Garantit l'indesserrabilité de l'assemblage

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Assemblage de 3 rondelles ressorts coniques lisses par un insert métallique

  • Epaisseur revêtement : 6-10 microns

  • Résistance à la corrosion : 720h

  • Dureté : 420 - 510 HV

Conforme à la norme NFE 25-510