Rosace à visser W-RV II
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rosace à visser W-RV II
Rosace Ø 60 mm pour fixation d’isolant sur ossature bois
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
- "Combinée à une vis bois, la rosace W-RV est la solution idéale pour la fixation d’isolant sur support en bois ou matériaux de construction en panneaux agglomérés
- Le capuchon permet de protéger efficacement la vis contre les agressions extérieures
- Installation facile et rapide : Il suffit de placer la rosace et de la visser à travers l’isolant
- Compatible avec vis bois Assy 4 Acier zingué Ø 6"
Mode d'emploiLivrée sans vis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!