Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rosace à visser W-RV

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rosace à visser W-RV

Rosace Ø 60 mm pour fixation d’isolant sur ossature bois

  • Désignation du type: KC
  • Diamètre de la rosace: 60 mm
  • Matière: Plastique
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
Art. N° Désignation du type Diamètre de la rosace Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5921000060
KC 60 mm Plastique
200 pcs
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
Information on price display
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
  • Combinée à une vis bois, la rosace W-RV est la solution idéale pour la fixation d’isolant sur support en bois ou matériaux de construction en panneaux agglomérés

  • Le capuchon permet de protéger efficacement la vis contre les agressions extérieures

  • Installation facile et rapide : il suffit de percer l’isolant et le support, de placer la rosace et de visser à travers celle-ci

  • Matériau de haute qualité : rosace en nylon (polyamide 6)

  • Compatible avec vis bois Assy 3.0 Acier zingué Ø 5 et Ø 6