Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle isolante métallique W-MDD
Pour le montage de panneaux isolants dans le béton, en acier zingué. Résistance au feu testée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Charges autorisées sous exposition au feu R30, R60, R90, R120
- Résistance au feu testée
- Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, il suffit de glisser la rondelle isolante sur la cheville pour isolation
- Conception en deux parties pour un assemblage rapide et sûr
- Le fût du clou est conçu comme une goupille élastique, pour une expansion tout le long du trou de perçage
- La surface de la tête d'ancrage est adaptée pour être enduite de plâtre
Pour la fixation des panneaux isolants, 4 chevilles minimum doivent être utilisées par mètre carré.


Dotée d'un avis technique allemand, la cheville peut être utilisée dans une configuration multi-fixations, afin de fixer des panneaux isolants sur du béton standard fissuré ou non fissuré ayant une résistance C20/25 minimum et C50/60 maximum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!