Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rosace design MS 5000
Rosace design MS 5000 - 1
Rosace design MS 5000 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rosace design MS 5000

Type A

  • Matière: Fonte de zinc
  • Finition: Nickelé
  • Niveau de brillance: Mat
  • Diamètre de perçage: 21 mm
  • Diamètre extérieur: 28 mm
  • Diamètre intérieur: 18 mm
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
Art. N° Matière Finition Niveau de brillance Diamètre de perçage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683530461
Fonte de zinc Nickelé Mat 21 mm
10 pcs
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
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.