Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rosace ovale extérieure A avec couvercle de barillet Acier inoxydable
Rosace ovale extérieure A avec couvercle de barillet Acier inoxydable - 1
Rosace ovale extérieure A avec couvercle de barillet Acier inoxydable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rosace ovale extérieure A avec couvercle de barillet Acier inoxydable

Avec couvercle de cylindre extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fixation invisible

  • Le collier est enfoncé sur la rosace de base en métal et ne peut pas être déposé après le montage du cylindre profilé

  • Le couvercle de cylindre offre la meilleure protection possible contre les dispositifs d'ouverture de porte Zieh-Fix couramment utilisés lors des effractions et contre la rupture du cylindre avec une pince

  • Grâce à la fixation par ressort, la protection anti-extraction du barillet s'adapte toujours de manière optimale à la saillie du cylindre profilé.
Indication

Le matériel de fixation doit faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.