Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rosace conique bichromatée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rosace conique bichromatée

Finition propre dans une installation sanitaire

  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0457163119
19 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
100 pcs
0457163114
14 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
100 pcs
0457163129
29 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
25 pcs
0457163109
9 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
100 pcs
0457163124
24 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
50 pcs
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
  • Sert de support au collier sanitaire

  • Permet une finition propre entre le collier et le mur