Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret promo Rost-Off, six pièces
Antirouille de grande qualité à effet lubrifiant grâce à la toute dernière technologie d'additifs (OMC2)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Niveau élevé de capillarité
Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration optimale et une élimination complète de la rouille
A base d'organo-molybdène liquide OMC2, hautement efficace
- Contrairement aux produits qui contiennent des lubrifiants solides, comme le MOS2, l'OMC2 ne précipite pas dans les conteneurs de grande taille
- Réduit les frottements
- Excellent effet lubrifiant par lissage des surfaces métalliques
- Assure un fonctionnement fluide et permanent des raccords
Additifs de protection anticorrosion pour une protection optimale
Assure une protection durable et à long terme contre la corrosion
Sans résine, ni acide
Sans silicone
Compatible avec le caoutchouc et le plastique
Nettoyer les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes immédiatement.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour desserrer les raccords à vis extrêmement rouillés et oxydés sur les voitures, les camions, les machines agricoles, les engins, équipements et appareils de construction
Pulvériser le produit sur les pièces à traiter et le laisser agir quelques instants. En cas de pièces fortement grippées, répéter la procédure d'application et laisser agir plus longtemps si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!