Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roues à lamelles, corindon

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roues à lamelles, corindon

Idéal pour le ponçage dans des espaces confinés, p. ex. dans la fabrication de moule, dans la conception de conteneurs et d'appareils et dans la construction de canalisations.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre x largeur x diamètre d'arbre Grain Vitesse de rotation max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
067226020
60 x 20 x 6 mm 80 10200 tr/min
1 pcs
067236030
60 x 30 x 6 mm 120 10200 tr/min
1 pcs
067226030
60 x 30 x 6 mm 80 10200 tr/min
1 pcs
067236020
60 x 20 x 6 mm 120 10200 tr/min
1 pcs
067228050
80 x 50 x 6 mm 80 7600 tr/min
1 pcs
067233010
30 x 10 x 6 mm 120 20400 tr/min
1 pcs
067228030
80 x 30 x 6 mm 80 7600 tr/min
1 pcs
067238050
80 x 50 x 6 mm 120 7600 tr/min
1 pcs
067213010
30 x 10 x 6 mm 60 20400 tr/min
1 pcs
067218050
80 x 50 x 6 mm 60 7600 tr/min
1 pcs
067223010
30 x 10 x 6 mm 80 20400 tr/min
1 pcs
067216030
60 x 30 x 6 mm 60 10200 tr/min
1 pcs
067216020
60 x 20 x 6 mm 60 10200 tr/min
1 pcs
067218030
80 x 30 x 6 mm 60 7600 tr/min
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
Produit doux pour un enlèvement important de matériau


Lamelles abrasives douces et souples



Idéal pour les espaces confinés


Noyau en résine synthétique facilement repositionnable pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans les espaces confinés sans endommager la pièce à usiner.

Indication

Les performances des roues à lamelles sont optimales à une vitesse de coupe recommandée de 15-20 m/s. Un compromis idéal entre le taux d'enlèvement, la qualité de surface, la charge thermique de la pièce à usiner et la durée de vie de la roue à lamelles. La vitesse de rotation maximale admissible (min-1) ne doit jamais être dépassée pour des raisons de sécurité. Les arbres flexibles et les meuleuses droites pneumatiques et électriques peuvent être utilisés comme entraînements d'outil.



Durée de vie et dégagement de chaleur :


la faible pression de contact et la vitesse circonférentielle augmentent la durée de vie de la roue à lamelles et limitent la charge thermique sur la pièce à usiner.



Enlèvement de matériau :


Pour augmenter le taux d'enlèvement, il est recommandé d'opter pour un grain plus gros plutôt que d'augmenter la pression de contact.



Qualité de surface :


des vitesses de coupe élevées avec une faible pression de contact produisent des rugosités fines. L'augmentation de la pression de contact alors que la vitesse de coupe est faible augmente la profondeur de rugosité. Plus le matériau à usiner est tendre, plus la profondeur de rugosité est importante (en utilisant la même taille de grain).

La sécurité n'est garantie que si la longueur de serrage est de 15 mm et la vitesse de rotation maximale spécifiée pour les longueurs de tiges ouvertes n'est pas dépassée. Observer les précautions d'utilisation et de sécurité générales.