Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue de manutention pivotante pour usage intensif 3 en 1
Roue pivotante/fixe robuste et flexible pour charges lourdes avec frein latéral.
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
Peut s'utiliser comme roue pivotante offrant une mobilité illimitée ou, avec le système de blocage de direction, comme roue fixe maintenant une trajectoire droite
Le frein latéral assure un maintien sûr lorsque cela est nécessaire
Roues silencieuses et douces sans rayures ni traces, même sur sols fragiles, grâce à la surface de roulement en polyuréthane souple
Les buses d'injection pour lubrifiants sur le boîtier à billes et les roulements à rouleaux rendent la roue particulièrement facile à entretenir
Boîtier, frein latéral et système de blocage directionnel en acier zingué
Corps de roue en fonte robuste pour usage intensif
Atelier, industrie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!