- Moyeu à roulement à billes
- Corps en polyamide 6 (nylon)
- Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé très résistant à l'usure et à la déchirure. Dureté : 73 Shore A (±3)
- Température d'application : -20°C à +70°C
- Chape pivotante sur roulements à billes
Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!