Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein
Polyamide 6 core (nylon)
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
- Moyeu à roulement à billes
- Corps en polyamide 6 (nylon)
- Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé très résistant à l'usure et à la déchirure. Dureté : 73 Shore A (±3)
- Température d'application : -20°C à +70°C
- Chape pivotante sur roulements à billes
Indication
Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
<BR><BR>Article ni repris, ni échangéChoisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!