Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein
Corps en polyamide 6 (nylon)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Moyeu à roulement à billes
- Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé à résistance accrue à l'usure et à la déchirure. Dureté 73 Shore A (±3)
- Température d'application : de -20°C à +70°C
- Chape pivotante sur billes
Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!