Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot EASY DOOR
Pour le transport et le maintien de charges encombrantes et lourdes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Construction en métal extrêmement résistant
Mâchoires de serrage avec revêtement de protection antidérapant
Roulettes gonflables :
- déplacement aisé des charges, y compris sur un sol irrégulier
- manœuvrabilité sur les trottoirs, les embrasures de porte, etc.
Pied de support pour maintenir le chariot droit pendant le chargement
Avec système de verrouillage des roues pour une utilisation fixe, permettant ainsi de travailler en tout confort sur les bords d'un panneau
Vous permet de tourner une porte à 90° afin de la placer à l'avant de la charge.
Convient pour : la menuiserie, les portes en bois lourd, en PVC et en aluminium, les panneaux, les surfaces de travail, les tables, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!