Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roue de manutention pivotante avec support pivotant et frein de blocage
Roue de manutention pivotante avec support pivotant et frein de blocage - 1
Roue de manutention pivotante avec support pivotant et frein de blocage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue de manutention pivotante avec support pivotant et frein de blocage

Pneus en polyuréthane, jante en plastique
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 80±4 Shore A

  • Roues en polyuréthane TPU 80A moulé par injection

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement

  • Bonnes propriétés d'amortissement du bruit et des vibrations

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure, longue durée de vie

  • Logement en tôle acier zingué galvanisé par électrolyse

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Anneau antipoussière

  • Température d'application : -10 °C à +70 °C

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.