Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnage de roue emboîtable
Rayonnage emboîtable robuste disponible avec 3 ou 4 niveaux de stockage pour un stockage sûr et une protection des roues.
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
- Cadre pré-assemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires
- Cadre de support en forme de section en T robuste
- Traverses et poutres de support pour une stabilité maximale
- Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d’accessoires
- Niveaux de stockage avec une capacité de charge de 250 kg (avec une charge répartie uniformément)
- Les poutres de support ont un réglable en hauteur flexible par incréments de 25 mm
- Convient aux roues jusqu'à une taille de 19 pouces
- Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales
- Dimensions extérieures
Largeur d'étagère de base + 56 mm
Largeur de rayonnage par élément + 0 mm
Profondeur de rayonnage = profondeur d'étagère + 26 mm
- Fourni vide
Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.
Des entretoises (disponibles séparément) doivent être utilisées lors du stockage des roues en rangées doubles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!