Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon microfibre haute densité 12 mm
Rouleaux pour surface régulière adapté aux peintures phase aqueuse
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Microfibre polyester tissé
- Répartition uniforme
- Bouts biseautés
- S'adapte sur monture clips de Ø8 mm
- Haut pouvoir absorbant
- Excellent pouvoir garnissant
- Pas de perte de fibres
- Pour peinture intérieure à viscosité moyenne, en phase aqueuse mates et satinées
- Permet le traitement des bois lasure et imprégnation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!