Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rouleau brunissage, toile

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rouleau brunissage, toile

Spécialement conçu pour le traitement de l'acier inoxydable. Pour le matage et le brunissage sans épaulement ou presque, et égalisation des tôles pré-poncées. Permet d'obtenir une finition de surface impressionnante, de nettoyer les couches d'oxyde, mais également d'éliminer la décoloration.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Durée de vie extrêmement longue et production de chaleur considérablement réduite


Diamètre externe large



Rapide et sans épaulement


La texture abrasive à double imprégnation permet d'obtenir la finition de ponçage requise avec des résultats rapides et sans épaulement.



Attribution simple de la structure de finesse


Le codage couleur évite de mélanger différentes versions.

Indication
  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.

  • Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
Article ni repris, ni échangé.