Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rouleau doublure toile plastique liquide 1C avec bandes butyle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rouleau doublure toile plastique liquide 1C avec bandes butyle

Pour le traitement de plastique liquide 1C Pro
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
  • Toile autocollante avec colle en caoutchouc butyle

  • La toile doit être stockée dans un endroit sec, à une température comprise entre 5 °C et 25 °C

  • 110 g/m² fait référence au grammage de la toile sans butyle
Indication

Les toiles avec bandes de butyle ne doivent pas se chevaucher lorsqu'elles sont appliquées. Les morceaux adjacents de toile avec butyle sont posés bord à bord. Un morceau de toile plastique liquide monocomposant chevauche les bords pour les sceller (largeur minimale 10 cm). Un morceau de toile standard de chevauchement est inséré après l'application d'une quantité suffisante de plastique liquide.

Article ni repris, ni échangé.