Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masse d'équilibrage adhésive en acier zingué plastifié
Bande de masses d'équilibrage en acier zingué plastifié sur rouleau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec surface zinguée et thermolaquée et ruban adhésif sombre stable thermiquement jusqu'à 180 °C
- Gain de temps, car plus besoin de chercher ni de trier les différentes masses
- 1 000 segments de 5 g (5 kg)
Peut être utilisée avec n'importe quelle jante en aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!