Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de masse adhésive en zinc
Masse adhésive en zinc de grande qualité sur rouleau avec effet 3D et ruban adhésif spécial.
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
S'ajuste parfaitement sur la jante
- Design 3D subtil avec revêtement de grande qualité, qualité OEM
- Les segments de masse simples s'adaptent de manière optimale à l'intérieur de la jante
- Disponible en argent et en noir
Un gain de temps considérable lors du changement de roues
- Extraire la masse requise, puis séparer rapidement et facilement
- Ce ruban adhésif spécial permet de retirer l'ancienne masse sans laisser de résidus collant sur la jante
- Le film de protection est plus large que la masse pour faciliter la dépose
Clair et efficace
- Pour une superposition simplifiée avec porte-rouleau et support au sol adaptés (en option)
- Différentes variantes de fixation possibles (mur, équilibreuse, sol)
- Rouleau et outil de découpe facile à remplacer.
- Jusqu'à 2 porte-rouleaux peuvent être fixés au sol
Pour une application professionnelle et efficace.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!