Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de ponçage tissu
Diffusion dense et uniforme pour une finition de ponçage meulage uniforme
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau de renfort : Tissu en coton J/super-flexible
- Collage : Liant en résine synthétique
- Grain : Oxyde d'aluminium
- Adapté au système de distribution ORSY®10
- Conception super-flexible
- Pas d'écaillage du grain, même avec des rayons et des courbes plus importants
Pour l'usinage du bois massif et des placages, en particulier pour le ponçage manuel. L'abrasif à base de tissu peut être utilisé pour le ponçage de pièces très profilées/courbées. La conception super-flexible est idéale pour ce type de travaux. Nos manchons abrasifs répondent à cette exigence clé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!