Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chiffon en papier
Chiffon en papier - 1
Chiffon en papier - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chiffon en papier

Conçu à partir de ouate recyclée gaufrée

  • Matière: Papier
  • Nombre de plis: 2 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Nombre de feuilles Longueur de rouleau Poids du rouleau Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899810470
Rose 800 PCS 240 m
2 pcs
0899800470
Marron 1000 PCS 380 m 2,4 kg
2 pcs
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
  • Le gaufrage le rend particulièrement résistant et absorbant
Indication

Tolérance de poids ± 3%