Permet d'appliquer la colle de manière uniforme
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour encolleuse manuelle Art. N° 0891 186- Pour encoller les surfaces
- Pour surfaces lisses
- Spécialement conçu pour les colles à base de résine d'urée et les colles à dispersion avec durcisseur, par ex. poudre de colle pressée à chaud, colle à bois D3 avec durcisseur ajouté D4
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!