Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roue de ponçage non tissée plissée
Roue de ponçage non tissée plissée - 1
Roue de ponçage non tissée plissée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue de ponçage non tissée plissée

Roue pour satineuse fabriquée en matériau de ponçage non tissé plissé adapté à pratiquement tous les types de matage sans épaulement. Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les satineuses et les lustreuses dotées d'un mandrin de serrage.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Manchon de texture abrasive plié


Adapté au matage sans épaulement de pratiquement tous les matériaux.



Double imprégnation


Durée de vie extrêmement longue par rapport aux roues pour satineuses ordinaires.



Codage couleur :


Attribution simple de la structure de finesse



Vitesse circonférentielle


Spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 3 700 tr/min.