Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulement à billes à gorges profondes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulement à billes à gorges profondes

Structure étanche avec 2 joints

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
  • 1 rangée de billes

  • Supporte des charges radiales et axiales

  • Convient pour les vitesses de rotation élevées

  • Roulement lubrifié par graisse type NLGI 2

  • Température d'utilisation : -25°C à +120°C

Conforme à la norme ISO 15