Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulement à billes à gorge profonde

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulement à billes à gorge profonde

  • Diamètre intérieur: 15 mm
  • Diamètre extérieur: 35 mm
  • Largeur: 11 mm
  • Poids du produit (par pièce): 33 g
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
Art. N° Diamètre intérieur Diamètre extérieur Largeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5580620200
15 mm 35 mm 11 mm 33 g
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
Les roulements à billes à rainures sont polyvalents et peuvent être utilisés dans presque toutes les machines et tous les véhicules et appareils.
Les roulements à billes à rainure profonde d'une seule rangée peuvent supporter des charges radiales et axiales à des vitesses élevées.
Les roulements à billes à rainure profonde sont disponibles avec un anneau U en caoutchouc à faible friction (2 RS) et une protection en métal sans frottement (ZZ).