Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette de manutention Avec chape pivotante et frein
Roulette de manutention Avec chape pivotante et frein - 1
Roulette de manutention Avec chape pivotante et frein - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette de manutention Avec chape pivotante et frein

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Bandages en polyuréthane moulés par injection, corps en polyamide 6, boîtier en acier inoxydable

  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 60±3 Shore D

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance des roues

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Température d'application : -15 °C à +80 °C

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Boîtier en acier inoxydable

  • Anneau anti-poussière

  • Convient pour divers types de sols
Article ni repris, ni échangé.