Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette de manutention
Avec chape fixe. Bandage en polyuréthane moulé par injection, corps en polyamide 6
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
- Moyeu à palier lisse
- Dureté : 60±3 Shore D
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement
- Bonne résistance à l'usure et au déchirement
- Température d'utilisation : -15 °C à +80 °C
- Double chemin de billes lubrifié
- Logement en acier inoxydable
- Bague de protection anti-poussière
- Convient à de nombreux types de sols
Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols, acides organiques et minéraux faibles ainsi qu'à l'eau. Ces roulettes sont principalement utilisées dans l'industrie agroalimentaire (abattoirs, boulangeries, boucheries, fumoirs et usines de transformation du poisson), les cuisines industrielles, les hôpitaux, mais aussi dans les industries textile et chimique. Elles sont de plus en plus utilisées dans les ateliers et les stations de lavage, ainsi que sur les charriots de nettoyage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!