Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette de manutention
Roulette de manutention - 1
Roulette de manutention - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette de manutention

Avec chape pivotante. Bandage en polyuréthane moulé par injection, corps en polyamide 6

  • Dureté Shore A min./max.: 57-63
  • Température d'utilisation min.: -15 °C
  • Température d'utilisation max.: 80 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de roue Largeur de la roue Hauteur Capacité de charge Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683567907
125 mm 35 mm 156 mm 220 kg
1 pcs
0683567906
100 mm 30 mm 128 mm 170 kg
1 pcs
0683567908
150 mm 45 mm 194 mm 300 kg
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 60±3 Shore D

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Température d'application : -15°C à +80°C

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Boîtier en acier inoxydable

  • Anneau anti-poussière

  • Convient pour divers types de sols