Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein
Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein - 1
Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein

Corps en polyamide 6 (nylon)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Moyeu à roulement à billes

  • Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé à résistance accrue à l'usure et à la déchirure. Dureté 73 Shore A (±3)

  • Température d'application : de -20°C à +70°C

  • Chape pivotante sur billes
Indication

Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.