Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette avec chape pivotante et frein de blocage
Roulette avec chape pivotante et frein de blocage  - 1
Roulette avec chape pivotante et frein de blocage  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette avec chape pivotante et frein de blocage

Avec chape pivotante et frein

  • Largeur du trou oblong: 6 mm
  • Température d'utilisation min.: -5 °C
  • Température d'utilisation max.: 40 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de roue Capacité de charge Hauteur Largeur de la roue Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683567530
50 mm 35 kg 66 mm 18 mm
4 pcs
0683567531
60 mm 50 kg 83 mm 24 mm
4 pcs
0683567532
80 mm 55 kg 104 mm 24 mm
4 pcs
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
  • Moyeu à roulement à friction

  • Fabriqué en caoutchouc gris résistant à l'abrasion

  • Corps en polyamide 6 avec protection de filament

  • Chape en acier zingué

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.