Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban pour plâtre en PVC nervuré
Ruban pour plâtre en PVC nervuré - 1
Ruban pour plâtre en PVC nervuré - 2
Ruban pour plâtre en PVC nervuré - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban pour plâtre en PVC nervuré

Ruban de masquage pour protéger les surfaces lisses pendant les travaux de peinture, d'enduit et de vernissage, à l'intérieur et à l'extérieur. L'adhérence stable de la colle et du film support permet un retrait sans résidus.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Les rainures transversales sur le ruban adhésif permettent de déchirer le ruban facilement en laissant un bord net à un angle de 90°

  • L'adhésif en caoutchouc naturel adhère très bien aux surfaces légèrement inégales

  • L'adhérence stable de la colle et du film support permet un retrait sans résidus
Indication

La surface à couvrir doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d'huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le ruban doit être retiré à température ambiante (de +5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface peinte ou enduite. Sur la pierre naturelle, notamment le marbre, il peut entraîner une décoloration. Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil. Non adapté à un séchage au four.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.