Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
3M™ 8979 ruban adhésif en tissu résistant aux UV, ruban pour conduits
Ruban adhésif universel robuste renforcé de tissu, adapté à une utilisation en extérieur jusqu'à 12 mois grâce à sa résistance aux UV
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
- Excellente résistance initiale à l'adhésif, même sur les surfaces difficiles
- Résistant aux UV et peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à 12 mois (pas de délamination du support)
- Peut être retiré jusqu'à 6 mois sans quasiment laisser de résidus
- Protégé contre l'humidité
- S'adapte aux surfaces irrégulières sans séparation
Le ruban adhésif robuste peut être arraché du rouleau et est immédiatement adhésif, ce qui le rend adapté aux réparations, aux faisceaux, aux renforts, à l'adhérence, à l'isolation, à l'étanchéification des tuyaux, à la fixation des extrémités de conduit de câble, au marquage, à l'étiquetage, aux réparations provisoires, à la suspension des feuilles de revêtement en polyéthylène et à la protection contre les particules de sablage légères. Le ruban adhésif s'adapte aux surfaces irrégulières et incurvées et ne se rétracte pas pendant la distribution, ce qui facilite son application. Il s'agit d'un excellent choix pour sceller les couvercles et fermer les poignées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!