Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif pour construction de stands d'exposition
Ruban adhésif pour construction de stands d'exposition - 1
Ruban adhésif pour construction de stands d'exposition - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif pour construction de stands d'exposition

Ruban adhésif toilé double face avec un côté hautement adhésif et un côté moins adhésif.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Pas de résidus de colle


Le côté ouvert du ruban adhésif permet de décoller le ruban de la surface sans laisser de traces (période d'adhérence recommandée : 2–3 semaines).



Excellente adhérence du côté couvert


Le côté couvert de papier siliconé permet un collage permanent sur toutes les surfaces dans le secteur de la construction (p. ex. pierre, métal, plastique, verre, etc.).



Retrait manuel possible


Ruban rapide et facile à appliquer.

Indication

Avec les surfaces et les plastiques à coller qui contiennent des plastifiants, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.