Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marquage de signalisation Scotchlite 13057 3M Rouge/blanc, 100 % réfléchissant
Signale les obstacles fixes qui peuvent faire trébucher ou être heurtés, tels que les poteaux de délimitation, les montants de barrières, les bordures, les trappes de plancher, les portes d'aération, les accès aux entrepôts haute capacité, les rampes, les goulots d'étranglement ou les inégalités du sol.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le marquage de signalisation est autocollant et conforme aux exigences de la norme DIN 4844.
- Indique la gauche et la droite tous les 25 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!