Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® DUS
Ruban adhésif spécial pour le collage permanent coupe-vent et anti-condensation des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit. Avec une résistance aux UV de huit semaines, il est particulièrement adapté à une utilisation en extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le revêtement en tissu protège des intempéries
Idéal pour une utilisation en extérieur
Matériau de support pour membrane perméable à la vapeur
Protection maximum contre la formation de condensation
Excellente adhérence initiale et finale
Garantit un collage coupe-vent permanent
Ajustement visuel parfait sur le film de protection pour toit
Les réparations et les jointures sont invisibles
La solution Eurasol® DUS est idéale pour coller les films de protection de toit Wütop® et a été testée sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser des films Wütop® pour optimiser les résultats.
Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.
Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Collage permanent des films de protection pour toit. Collage des sections de chevauchement de ces films, des raccords et des ouvertures. Idéal pour une utilisation en extérieur (résiste aux UV pendant 8 semaines).
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.
Fixer le ruban Eurasol® DUS sur le raccord chevauchant en retirant seulement quelques centimètres du papier de masquage. Lorsque le papier de masquage est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur du raccord de chevauchement. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!