Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL Ultra
Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL Ultra - 1
Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL Ultra - 2
Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL Ultra - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif d'étanchéité EURASOL Ultra

Adhésif universel, extrêmement adhérent. Pour l’étanchéité à l’air et au vent des membranes en intérieur et en extérieur
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
Adhésif transparent


  • Permet le contrôle visuel de l’étanchéité et les problèmes de bullages

Adhésif universel, structuré


  • Application en intérieur et extérieur (polyvalent)

  • Limite les sources d’erreurs et les stocks

Grille de renfort en polyéthylène


  • Excellente résistance longitudinale et transversale

  • Ne se plie pas sur lui même

Adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports réguliers ou à aspérités réduites


  • Testé pour sa compatibilité avec les écrans sous toiture, pares pluie, et freins/pares vapeur Würth (selon le cahier 3710 du CSTB)

  • Tests de résistance au pelage (selon norme EN 12316-2)

  • Tests de résistance au cisaillement (selon norme EN 12317-2)

  • Ces tests sont disponibles sur demande auprès du service technique

Excellente résistance aux UV


  • Garantie de 6 mois à une exposition aux intempéries (hors conditions climatiques extrêmes de pluie, de température et de vent)

  • Testé pour sa résistance au vieillissement

  • Excellente tenue dans le temps

  • Garantie du maintien des performances sur une période de 10 ans après la pose dans le cadre de raccordements de membranes

Sans solvants


  • Respecte l’environnement, le poseur et l’utilisateur final

  • Graduation tous les 10 cm facilitant la pose et la découpe

  • Fabriqué en France
Conforme au DTU 31.2
Certifié CTB par le FCBA

Produit testé selon le cahier 3710 du CSTB (approuvé par le GS20)