Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif de montage Power
Ruban adhésif de montage Power - 1 Ruban adhésif de montage Power - 2 Ruban adhésif de montage Power - 3 Ruban adhésif de montage Power - 4 Ruban adhésif de montage Power - 5 Ruban adhésif de montage Power - 6 Ruban adhésif de montage Power - 7
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/awL8tfFSUI4

Ruban adhésif de montage Power - 1
Ruban adhésif de montage Power - 2
Ruban adhésif de montage Power - 3
Ruban adhésif de montage Power - 4
Ruban adhésif de montage Power - 5
Ruban adhésif de montage Power - 6
Ruban adhésif de montage Power - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif de montage Power

Ruban adhésif double face universel extrêmement adhésif pour le collage par assemblage exigeant à l'intérieur et à l'extérieur. Raccordement et étanchéité en une seule étape.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable


Par mètre courant, supporte jusqu'à :


  • 8 kg/25 mm de largeur

  • 6 kg/19 mm de largeur

  • 4 kg/12 mm de largeur


Raccords invisibles possibles


  • Aspect esthétique optimal sans trous, vis, rivets, etc.

  • Le matériau n'est pas affaibli en raison du perçage, du rivetage, etc.


2-en-1 : raccordement et étanchéité en une seule étape


  • Collage immédiat et sans contrainte

  • Absorbe les vibrations et les chocs

  • Empêche la formation de rouille


Très bonne résistance à l'humidité et aux UV rendant possible une utilisation à l'extérieur ou dans des pièces humides.

Indication

Utilisation déconseillée sur les matériaux à faible adhérence comme le PE ou le PP et sur les surfaces difficiles à coller, p. ex. le PA, le caoutchouc, le silicone, le PVC souple, l'EPDM ou l'aluminium revêtu par poudre. L'adhérence peut être moins bonne sur les surfaces peintes. La force d'adhérence finale est atteinte après environ 48 heures à température ambiante.



Avant d'utiliser les solutions d'adhésion présentées, veuillez vous familiariser avec les réglementations applicables en matière de construction, qui peuvent varier d'une région à l'autre, et veillez à les respecter lors de la conception et de l'exécution de votre application. Nous vous recommandons de toujours utiliser une protection de sécurité pour les applications de collage exécutées à plus de 1,80 m de hauteur.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !