Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande double face Power
Bande double face Power - 1
Bande double face Power - 2
Bande double face Power - 3
Bande double face Power - 4
Bande double face Power - 5
Bande double face Power - 6
Bande double face Power - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande double face Power

Permet la fixation par collage au lieu du soudage, du perçage et du rivetage.

  • Base adhésive: Acrylate
  • Couleur: Transparent
  • Longueur de rouleau: 10 m
  • Épaisseur: 1 mm
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 15 à 40 °C
  • Résistance thermique mini/maxi: -15 à 90 °C
  • Résistance thermique à court terme max.: 150 °C
  • Résistance finale mini: 72 h
  • Durée de conservation à partir de la production/conditions: 12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur de rouleau Base adhésive Couleur Longueur de rouleau Quantité Cdt
Prix/Cdt
0894909004
19 mm Acrylate Transparent 10 m
1 pcs
0894909005
25 mm Acrylate Transparent 10 m
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
Ruban adhésif double face extrêmement adhésif pour utilisation à l'intérieur et en extérieur



Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable


  • Par mètre linéaire, supporte jusqu'à :

  • 8 kg / 25 mm de large

  • 6 kg / 19 mm de large

  • 4 kg / 12 mm de large


Raccords invisibles possibles


  • Aspect optimal sans trou, vis, rivet, etc. gênant

  • Le matériau n'est pas affaibli par des alésages ou autre


2 en 1 : raccordement et étanchéité en une seule étape


  • Ne rouille pas

  • Amortit les bruits dus aux vibrations


Très bonne résistance à l'humidité


Convient à une utilisation à l'extérieur ou dans des zones humides

Indication

Utilisation déconseillée sur les matériaux à faible adhérence comme le PE ou le PP et sur les surfaces difficiles à coller, p. ex. PA, caoutchouc, silicone, PVC souple, EPDM ou aluminium laqué époxy. L'adhérence peut être moins bonne sur les surfaces peintes. Le primaire silane (réf. 5991526633) est requis sur des supports en verre et des carreaux. La force d'adhérence finale est atteinte après environ 72 heures à température ambiante.



Prendre connaissance des règles de construction applicables, qui peuvent varier d'une région à l'autre, avant d'utiliser les solutions adhésives présentées ; respecter ces règles lors de la conception et de l'exécution de l'application. Il est recommandé de toujours utiliser une protection de sécurité pour les applications de collage exécutées à plus de 1,80 m de hauteur