Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif de montage Power
Ruban adhésif double face universel extrêmement adhésif pour le collage par assemblage exigeant à l'intérieur et à l'extérieur. Raccordement et étanchéité en une seule étape.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable
Par mètre courant, supporte jusqu'à :
- 8 kg/25 mm de largeur
- 6 kg/19 mm de largeur
- 4 kg/12 mm de largeur
Raccords invisibles possibles
- Aspect esthétique optimal sans trous, vis, rivets, etc.
- Le matériau n'est pas affaibli en raison du perçage, du rivetage, etc.
2-en-1 : raccordement et étanchéité en une seule étape
- Collage immédiat et sans contrainte
- Absorbe les vibrations et les chocs
- Empêche la formation de rouille
Très bonne résistance à l'humidité et aux UV rendant possible une utilisation à l'extérieur ou dans des pièces humides.
Utilisation déconseillée sur les matériaux à faible adhérence comme le PE ou le PP et sur les surfaces difficiles à coller, p. ex. le PA, le caoutchouc, le silicone, le PVC souple, l'EPDM ou l'aluminium revêtu par poudre. L'adhérence peut être moins bonne sur les surfaces peintes. La force d'adhérence finale est atteinte après environ 48 heures à température ambiante.
Avant d'utiliser les solutions d'adhésion présentées, veuillez vous familiariser avec les réglementations applicables en matière de construction, qui peuvent varier d'une région à l'autre, et veillez à les respecter lors de la conception et de l'exécution de votre application. Nous vous recommandons de toujours utiliser une protection de sécurité pour les applications de collage exécutées à plus de 1,80 m de hauteur.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Pour le collage d'un très large éventail de matériaux, comme le verre, l'acier non traité, l'aluminium non traité, le bois non traité, le béton, l'ABS, le PVC dur et le PMMA.
Auto/poids lourds :
Capteurs, collage des panneaux protecteurs en tous genres, par ex. réflecteurs, glace de rétroviseur, moulages décoratifs, plafonds, pare-chocs, etc.
Métal/entretien des immeubles :
Collage des goulottes de câbles, panneaux de montage, éléments en verre, poignées de préhension, garnitures en métal et socles pour les portes et les élévateurs, pièces en plastique pour néons publicitaires.
Avec les plafonniers, les vérandas, etc., tenir compte des différentes propriétés d'expansion thermique des matériaux spécifiques utilisés.
Sanitaire :
Miroir, supports, éléments décoratifs, systèmes de distribution, etc.
Bois/construction :
Profils en métal pour la construction de façades, pièces en verre et en plastique pour éclairage sur dôme et vérandas, barres de fenêtres et de portes, etc.
Les rubans adhésifs d'assemblage Power sont destinés à l'assemblage de matériaux similaires ou différents, comme des métaux non revêtus (par exemple, acier ou aluminium sans couche d'oxyde), du bois*, du verre, des plastiques à forte adhérence (ABS, polycarbonate, PMMA, PVC dur, etc.)
*Attention lors de l'utilisation avec du bois, ses composants peuvent influencer le niveau de force de l'adhésif.
Non recommandé pour une utilisation sur des matériaux à faible adhérence comme le PE, le PP, les revêtements par poudre, le PTFE ou les surfaces difficiles à coller comme le PA, le caoutchouc, le silicone, le PVC souple, l'EPDM, etc. La capacité de maintien maximale est atteinte uniquement dans des conditions d'application optimales. Le ruban adhésif de montage double face Power maintient des objets sur des surfaces lisses ou légèrement texturées, des surfaces suffisamment solides pour supporter une température de traitement supérieure à 10 °C. Le ponçage léger de la surface augmente la zone à coller et peut améliorer la résistance de l'adhésif. Toutes les couches d'oxyde sur les métaux sont également éliminées. Toujours éliminer la poussière de ponçage avant de coller. Ne pas utiliser d'air comprimé contenant de l'huile.
La résistance du collage dépend de la force appliquée. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque toute la surface adhésive est chargée (force de traction et de cisaillement), le chargement linéaire dû à la conception doit être évité (force de décollement) ou assorti d'une protection mécanique. Le collage en hauteur n'est pas recommandé. Pour établir un collage, le ruban nécessite une pression de contact suffisante (20 N/cm²), puis un temps suffisant avant de supporter toute la charge. La force d'adhérence finale est atteinte après environ 48 heures à température ambiante. Le collage ne doit pas supporter de charge tant que ce délai n'est pas écoulé. En cas d'utilisation à l'intérieur, une surface adhésive d'au moins 25 cm² par kg de charge est nécessaire ; en cas d'utilisation à l'extérieur, compter au moins 60 cm² par kg de charge. A des températures plus élevées dans des applications intérieures ou extérieures, le ruban adhésif de montage est plus souple, sa force de maintien est donc plus faible.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!