Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif double face Ultra-Tack
Ruban adhésif double face Ultra-Tack  - 1
Ruban adhésif double face Ultra-Tack  - 2
Ruban adhésif double face Ultra-Tack  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif double face Ultra-Tack

Ruban double face hautement adhésif en PET pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Résistance thermique pouvant atteindre 200 °C à court terme



Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable


  • Excellent pouvoir adhésif

  • Colle à solvant à base d'acrylate avec résistance au cisaillement élevée


Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur


Remarquable résistance aux UV et aux intempéries

Indication

Température de mise en œuvre idéale d'environ +10 °C à 49 °C. Conserver à des températures comprises entre +10 °C et +30 °C. Résistance maximale à la température : +200 °C (à court terme).

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.