Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif hautes performances 3M™ VHB™ GPH-110GF
Le ruban adhésif hautes performances utilise une colle acrylate universelle et a été conçu pour une utilisation à des températures élevées, par exemple sur une ligne de revêtement par poudre, avant le traitement. Le produit est particulièrement polyvalent ; il permet donc d'effectuer des collages sans contrainte et convient au collage d'un grand nombre de matériaux à haute et moyenne énergie tels que les métaux, le verre, les plastiques et les surfaces peintes et revêtues.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance à court terme à la chaleur jusqu'à 230 °C. Au-delà de cette température, le ruban/l'adhésif devient plus souple. Il ne doit donc pas être chargé.
- Pouvoir adhésif extrêmement élevé et durable après refroidissement à température ambiante
- Adapté aux raccords de matériaux avant l'application d'un revêtement par poudre sur le métal (attention : ne colle pas au revêtement par poudre même !)
- Adapté au collage simple et rapide de matériaux identiques ou différents. (par ex. métaux ; plastiques à haute énergie)
- Adhérence forte et instantanée, ce qui simplifie le processus de production puisque les composants peuvent être traités immédiatement après le montage
- Atteint sa résistance finale après 72 h à température ambiante
- Grande polyvalence (excellentes propriétés de relaxation de contrainte, nivelle les légères irrégularités de surface)
- Excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux solvants
- Amortissement des vibrations
- Excellentes fonctions d'étanchéité
- Collage sans contrainte de différents matériaux, compense les différences de dilatation thermique
- Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et différents
- Homogénéité des surfaces garantie grâce au collage pratiquement invisible
- Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
Pour effectuer des collages dans le domaine de la construction, il convient de respecter le règlement européen sur les produits de construction et les exigences générales relatives à la construction ! Nous vous recommandons de toujours utiliser une protection de sécurité pour les applications de collage exécutées à plus de 1,80 m de hauteur.
- Industrie métallurgique, par ex. collage de profilés chapeau, de profilés de renfort, et de plaques de protection
- Véhicules spéciaux, par ex. collage de pièces de carrosserie complémentaires et de panneaux de toit sur des sous-structures
- Appareils électriques, par ex. collage de panneaux ou de composants de machine
- Enseignes et visuels, par ex. collage d'enseignes d'entreprises sur une sous-structure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!