- Pouvoir adhésif élevé
- Résistant au vieillissement
- Compatible avec le PVC
- Sans solvant
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour regrouper et envelopper les faisceaux de câbles, notamment avec enroulements rembourrés, comme solution alternative à la mousse et aux rubans en feutre à des fins d'isolation et d'amortissement, et comme protection contre le bruit, les vibrations et l'abrasion (par ex. dans le panneau d'instruments, l'habitacle des véhicules, etc.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!