Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande toilée PLUS
Bande toilée PLUS - 1
Bande toilée PLUS - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande toilée PLUS

Bande toilée universelle

  • Base adhésive: Caoutchouc naturel
  • Résistance thermique mini/maxi: -10 à 60 °C
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 10 à 45 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Largeur Longueur Base adhésive Quantité Cdt
Prix/Cdt
0992935171
Noir 90 mm 25 m Caoutchouc naturel
1 pcs
0992935170
Couleur argent 50 mm 50 m Caoutchouc naturel
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
  • Température d'application de +10 °C à +45 °C

  • Tenue en température de -50 °C à +65 °C

  • Stockage de +10 °C à +25 °C

  • Déchirement facile