Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de signalement de danger en tissu
Collage et marquage rapides, faciles et flexibles. La solution idéale pour les surfaces rugueuses comme les poutres en acier et les murs ; utilisation dans les zones dangereuses telles que les rebords de tous types, les zones de travail ou les plateformes élévatrices pour véhicules.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Excellentes propriétés d'adhérence
- Tissu dense, ferme et tissé serré
- Facile à déchirer à la main
- Bonne résistance à l'abrasion
- Taille de maillage 80
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents
- Orientation vers la gauche/droite pour passer les points dangereux
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
La solution idéale pour les surfaces rugueuses comme les poutres en acier et les murs des zones dangereuses telles que les rebords de tous types, les zones de travail ou les plateformes élévatrices de voitures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!