Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif toilé de construction orange Ruban adhésif toilé de construction de couleur orange avec revêtement PE imperméable pour des applications robustes et très visibles.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif toilé de construction orange Ruban adhésif toilé de construction de couleur orange avec revêtement PE imperméable pour des applications robustes et très visibles.

Le ruban adhésif toilé de construction de couleur orange avec revêtement PE imperméable offre une visibilité et une adhérence excellentes, idéales pour les applications robustes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Haute adhérence initiale et forte adhésion


  • Colle en caoutchouc synthétique à forte adhérence initiale

  • Adhésion fiable aux surfaces lisses et rugueuses telles que le béton, la pierre, le bois et les matières plastiques

  • Résistance à l'adhésion : 24 N / 25 mm

  • Force de déchirement : 95 N / 25 mm


Robuste ruban adhésif pour les applications de chantier


  • Dossier en tissu enduit de PE imperméable à l'eau

  • Résistance élevée à l'abrasion et aux contraintes mécaniques

  • Résistance à la chaleur de -10°C à +75°C

  • Convient aux applications intérieures et extérieures


Traitement facile


  • Déchirable à la main grâce à la structure renforcée du tissu

  • Flexible et facilement adaptable aux surfaces inégales

  • Démontable sans laisser de résidus
Indication

Stocker propre et sec dans des locaux bien ventilés entre +10°C et +30°C.

Les détails du traitement sont des recommandations basées sur nos tests et notre expérience ; vous devez effectuer vos propres tests avant chaque application. En raison du grand nombre d'applications et des conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat de traitement spécifique. Dans la mesure où notre service clientèle gratuit fournit des informations ou des conseils techniques, nous excluons toute responsabilité, à moins que ces conseils ou informations ne fassent partie des services que nous devons fournir en vertu d'un accord contractuel ou que le conseiller n'ait agi de manière délibérée. Nous garantissons la qualité constante de nos produits ; nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et à des développements ultérieurs.