Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif pour travaux de construction, orange
Ruban en polyéthylène laminé, orange, brillant, hautement adhésif, spécialement conçu pour le secteur de la construction.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente force d'adhésion
- Adhésif à base de résine de caoutchouc, sensible à la pression, sans solvant, qui adhère parfaitement à toutes les surfaces
- Force d'adhésion sur l'acier : 3,7 N/cm
- Force d'adhésion au dos : 2,3 N/cm
- Peut être appliqué sur les façades, la maçonnerie et les matériaux similaires
Développé spécialement pour le secteur de la construction
- Haute visibilité grâce au matériau orange brillant au dos
- Résistance élevée à l'abrasion, à l'eau et aux intempéries
- Ruban adhésif à base de polyéthylène (sans PVC)
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Résistant aux températures extrêmes
- Résistance à des températures comprises entre -50 °C et +65 °C
- Facile à dérouler, même par temps froid
Structure tissée
- Facile à déchirer à la main
- Ne s'étire pas lors du déroulement : Le film protecteur en polyéthylène résiste à l'étirement
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits. Se reporter à la fiche de données techniques !
Pour masquer les façades, fixer les films en polyéthylène, réparer les bâches, envelopper les palettes, sceller les sacs, diverses réparations, toutes les tâches qui nécessitent une forte adhérence.
Appliquer entre -10 °C et +45 °C en exerçant une pression pour une adhérence optimale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!