Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban auto-agrippant
Ruban auto-agrippant pour le regroupement rapide de câbles
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
Jersey bouclé en polyamide sur un agrippant polyester de type champignon
Excellente accroche
Ouvertures et fermetures rapides
ouverture et fermeture à répétition
Ruban déroulables rapidement à la main
N'abîme pas les surfaces
Ce ruban n'est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Regrouper et trier les câbles dans les domaines de l'électricité, de l'électronique, de l'automobile, l'industrie, l'événementiel, les bureaux, les ateliers, les laboratoires etc…..
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!